Beli foot valve pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYUICHI Foot Valve PVC
    Mulai

    Rp22.900

    RYUICHI Foot Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  2. King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Deskripsi:
    Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Material: PVC
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • O-Ring: EPDM, NBR
  3. King Da Jeng (KDJ) Spring Check Valve Socket End
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Spring Check Valve Socket End
    atribut:
    • End Type: Socket
    • Material: PVC
    • O-Ring: EPDM, NBR
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • Standard: ANSI, BS, CNS, DIN, JIS (Socket)
    • Type: Spring Type
  4. King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Thread End
    Mulai

    Rp15.900

    King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Thread End
    atribut:
    • End Type: Threaded
    • Material: PVC, UPVC, ABS
    • O-Ring: EPDM, NBR, FPM
    • Seat: EPDM, PTFE, TPR, NBR
    • Standard: NPT, BSPT (Threaded)
  5. DCOTA Foot valve PVC
    Mulai

    Rp18.900

    DCOTA Foot valve PVC
    Deskripsi:
    -Memastikan aliran air hanya satu arah pada pompa ( tidak ada arus balik ).-Pada umumnya pemasangan di bawah tanah.
  6. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  7. ARITA Foot Valve Connection
    Mulai

    Rp439.900

    ARITA Foot Valve Connection
    atribut:
    • Nominal Pressure (bar): PN 6
    • Seal Test Pressure (bar): 10
    • Strength Pressure (bar): 9
    • Suitable Medium: Water
    • Suitable Temperature (°C): <60
  8. Ryuko Swing Foot Valve uPVC
    Mulai

    Rp359.900

    Ryuko Swing Foot Valve uPVC
    Deskripsi:
    Ryuko Foot Valve (Foot Klep) PVC 1 1/2 Inch / 50 mm JIS Industrial ValveRyuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriFoot Valve adalah jenis valve yang mirip dengan check valve, yaitu mencegah aliran balik namun foot valve biasanya digunakan di sistem perpipaan yang menggunakan mesin sedot (Pompa) Foot Valve banyak digunakan di industri kimia atau fluida yang memiliki bak / tangki penampung untuk dipompa keluar, namun foot valve ini juga bisa digunakan untuk sistem air bersih sumur yang menggunakan jetpump.
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  9. King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Thread End
    Mulai

    Rp39.900

    King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Thread End
    atribut:
    • End Type: Threaded
    • Material: PVC
    • O-Ring: EPDM, NBR
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • Standard: NPT, BSPT (Threaded)
  10. CM Swing Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp1.099.900

    CM Swing Foot Valve Flange End
    atribut:
    • Material: PVC
  11. ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Mulai

    Rp95.900

    ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Deskripsi:
    Foot Valve dengan kualitas terbaik, mudah dipasang, ringan, tidak mudah bocor dan mampu menahan gaya mekanik air. Foot Valve ini terbuat dari UPVC yang aman digunakan dan tahan terhadap korosi.
  12. King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp999.900

    King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Flange End
    atribut:
    • End Type: Flanged
    • Material: PVC
    • O-Ring: EPDM, NBR
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
  13. MDT Foot Valve with Screen
    Mulai

    Rp1.599.900

    MDT Foot Valve with Screen
    Deskripsi:
    #34;MDT #34; Foot Valve with Screen, GG25, PN16
    atribut:
    • Body: GG25 (Cast Iron)
    • Disc: GG25 (Cast Iron)
    • Pressure (bar): 16
    • Screen End Standard: Flanged PN16
    • Seat: EPDM
    • Spring: SUS304
    • Temperature (°C): 120
  14. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. CM Foot Valve Socket End
    Mulai

    Rp26.900

    CM Foot Valve Socket End
    atribut:
    • Material: PVC
  17. King Da Jeng (KDJ) Swing Check Valve Socket End
    Mulai

    Rp399.900

    King Da Jeng (KDJ) Swing Check Valve Socket End
    atribut:
    • End Type: Socket
    • Material: PVC
    • O-Ring: EPDM, NBR
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • Standard: ANSI, BS, CNS, DIN, JIS (Socket)
    • Type: Swing Type
  18. King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Socket
    Mulai

    Rp379.900

    King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Socket
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size (inch): 2
Daftar Harga foot valve pvc Terbaru October 2026
RYUICHI Foot Valve PVCRp22.900
King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCRp54.900
King Da Jeng (KDJ) Spring Check Valve Socket EndRp54.900
King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Thread EndRp15.900
DCOTA Foot valve PVCRp18.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
ARITA Foot Valve ConnectionRp439.900
Green Leaf Container Box Industrial Plain (Kontainer)Rp95.900
Ryuko Swing Foot Valve uPVCRp359.900
King Da Jeng (KDJ) Foot Valve Thread EndRp39.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)